{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | G1/2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 5156 | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kierteen ⌀ | 20,96 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ | 19 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | pun. | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 52,4 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137425 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406237462 | |
Valmistajan numero | 137425 G1/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap SteelHT konekierretapit HSS-E-PM muoto C G1/2
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
205,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa
194,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
213,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
104,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 3 | 5 | 3 |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
Kokonaispituus L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Kierretyyppi | G | G | G | G |
Alkureiän ⌀ | 19 | 19 | 19 | 19 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi |