{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M20 | |
Pinnoitus | AlTiX | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 376 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | E | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2,5 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ | 17,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 20 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Master Tap | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 50 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 136152 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197900296 | |
Valmistajan numero | 136152 M20 |