GARANT Master Tap Alu -konekierretappi erik. pitkä M16

Tuote nro.: 134265 M16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus DLC
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste E
Nousukulma 45 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 2 mm
Kokonaispituus L 200 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Varren nelikulmio □ 9 mm
Alkureiän ⌀ 14 mm
Kierteen ⌀ 16 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Lastu-urien määrä 3
Värirengas keltainen
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 48 mm
Tuotetyyppi Kierretapit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 134265 M16
EAN / GTIN 4067263830511
Valmistajan numero 134265 M16

Käyttötaulukko

Alu
N
35
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryyli
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkä varsi.
Tehokas kierretappi, joka on kehitetty erityisesti alumiinille ja ei-rautametalliseoksille. Kiinnitysurien dynaaminen kierrenousu takaa lastujen optimaalisen poiston ja prosessin luotettavuuden.
  • HSS-E-PM-terämateriaali parantaa leikkureunan stabiilisuutta.
  • Erittäin sileä DLC-pinnoite takaa kulutuksenkestävyyden ja estää kylmähitsautumisen.
  • Lastu-urien dynaaminen kierrenousu.
  • Etuviisteen lyhyt muoto E.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin