{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | 3/4-16 UNF | |
Pinnoitus | AlTiX | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 374 | |
Toleranssiluokka | 2BX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,588 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 16 | |
Kierteen ⌀ | 19,05 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Varren nelikulmio □ | 11 mm | |
Alkureiän ⌀ | 17,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 57,15 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133410 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4045197901897 | |
Valmistajan numero | 133410 3/4-16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM 3/4-16
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
122,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
122,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
101,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | B | B | B |
Pinnoitus | AlTiX | TiAlN | TiN |
Alkureiän ⌀ | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Kierteen syvyys | 57,15 | 57,15 | 57,15 |
varren ⌀ Ds | 14 | 14 | 14 |