{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | G3/8 | |
Pinnoitus | AlTiX | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 5156 | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,337 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 19 | |
Kierteen ⌀ | 16,66 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 15,25 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 2 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kierteen syvyys | 49,98 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133330 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901163 | |
Valmistajan numero | 133330 G3/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM G3/8
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
58,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
Kierrettä/ tuuma | 19 | 19 |
Kokonaispituus L | 100 | 100 |
Kierteen koko | G3/8 | G3/8 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 5156 | DIN 5156 |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E |