{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M5×0,5 | |
Pinnoitus | AlTiX | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,5 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 4,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Master Tap | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretapit |
Tuotekoodi | 132906 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263108443 | |
Valmistajan numero | 132906 5X0,5 |