GARANT Master Tap INOX-konekierretappi HSS-E-PM 20X1,5

Tuote nro.: 132875 20X1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 374
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M 20×1,5
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 374
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,5 mm
Kokonaispituus L 125 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Varren nelikulmio □ 12 mm
Alkureiän ⌀ 18,5 mm
Kierteen ⌀ 20 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas sininen
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 60 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 132875 20X1,5
EAN / GTIN 4062406081065
Valmistajan numero 132875 20X1,5

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
28
Teräs < 750 N/mm²
P
23
Teräs < 900 N/mm²
P
23
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Master Tap INOX:
tehokas kierretappi, kehitetty erityisesti prosessivarmaan käyttöön ruostetta ja happoa kestävissä teräksissä sekä duplex-materiaaleissa.
  • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto
  • TiALN-Multilayer uusimman sukupolven pinnoite
  • Parametroitu lastu-urien geometriamahdollistaa lastujen optimaalisen muodostumisen ja vääntöjäykkyyden

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin