GARANT Master Tap -konekierretappi Muoto B M4,5

Tuote nro.: 132721 M4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M4,5
Pinnoitus AlTiX
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,75 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 3,7 mm
Kierteen ⌀ 4,5 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 13,5 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 132721 M4,5
EAN / GTIN 4062406207007
Valmistajan numero 132721 M4,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
30
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Universal-kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monilla eri materiaaleilla, hyvä prosessivarmuus.
  • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.
  • Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.
  • Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.
Vastaa ISO 2X/6HX.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin