GARANT Master Tap INOX-konekierretappi HSS-E-PM muoto B 6HX M2

Tuote nro.: 132180 M2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
454 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M2
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,4 mm
Kokonaispituus L 45 mm
varren ⌀ Ds 2,8 mm
Varren nelikulmio □ 2,1 mm
Alkureiän ⌀ 1,6 mm
Kierteen ⌀ 2 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas sininen
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 6 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 132180 M2
EAN / GTIN 4062406080716
Valmistajan numero 132180 M2

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
28
Teräs < 750 N/mm²
P
23
Teräs < 900 N/mm²
P
23
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas kierretappi, kehitetty prosessivarmaan käyttöön ruosteen- ja haponkestävissä teräksissä sekä Duplex-materiaaleissa.
  • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto
  • TiALN-Multilayer uusimman sukupolven pinnoite
  • Parametroitu lastu-urien geometriamahdollistaa lastujen optimaalisen muodostumisen ja vääntöjäykkyyden

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin