GARANT Master Tap -alumiinikonekierretappi erik. pitkä M8

Tuote nro.: 131115 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M8
Pinnoitus DLC
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 4×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,25 mm
Kokonaispituus L 180 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren nelikulmio □ 6,2 mm
Alkureiän ⌀ 6,8 mm
Kierteen ⌀ 8 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas keltainen
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 28 mm
Tuotetyyppi Kierretapit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 131115 M8
EAN / GTIN 4067263830030
Valmistajan numero 131115 M8

Käyttötaulukko

Alu
N
35
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryyli
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas kierretappi, joka on kehitetty erityisesti alumiinille ja ei-rautametalliseoksille. Erittäin pitkät lastu-urat ja kaulapituudet kierteen syvyydelle enint. 4×D.
  • HSS-E-PM-terämateriaali parantaa leikkureunan stabiilisuutta.
  • Erittäin sileä DLC-pinnoite takaa kulutuksenkestävyyden ja estää kylmähitsautumisen.
  • Erittäin pitkä lastu-urien geometria.

Erikoispitkä varsi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin