{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 7 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | p6 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 42,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h5 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 40 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 53 mm | |
Kokonaispituus L | 91 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,21 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123886 7 | |
Valmistajan numero | 123886 7 |