Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

GARANT Master Steel DEEP TKM-ohjauspora, lieriövarsi DIN 6535 HB 6×D, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm

Tuote nro.: 123886 6

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: p6
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Nimellis-⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 6×D
Toleranssi, nimellis-⌀ p6
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 35 mm
Varsi DIN 6535 HB, h5
Sisäjäähdytys kyllä, 40 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Lastu-urien pituus Lc 44 mm
Kokonaispituus L 82 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,18 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 123886 6
Valmistajan numero 123886 6

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
170
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Erinomainen lastunpoisto lastu-urien kierteiden epätasaisen nousun ansiosta, ohjausrenkaat ja lisäohjaussärmät erittäin tarkoille rei’ille. Maksimaalinen prosessivarmuus koko järjestelmän tarkasti toisiinsa sovitettujan työkalujen ansiosta. Poraus maksimaaliseen syvyyteen ilman ohjausporaa. Työkalujen huomattavasti parempi stabiilisuus huomattavasti vahvemman keernan ansiosta. Suuri lastuvirta ja erinomaiset käyttöajat mahdollistavat taloudellissen porausprosessin korkealla tasolla.
Vahva keerna ja erikoiskärki suureen keskiöintitarkkuuteen. 140°:n kärkikulma ja erityinen terätoleranssi p6 ohjausreiän optimaaliseen valmistamiseen sen jälkeistä GARANT Master Steel Deep -syväreikäporan käyttöä varten.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin