{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 17 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 145,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 171 mm | |
Kokonaispituus L | 222 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,66 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123036 17 | |
EAN / GTIN | 4045197842336 | |
Valmistajan numero | 123036 17 |