{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
⌀-alue | 12,01 mm - 14 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 133 mm | |
Kokonaispituus L | 178 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123036 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201333 | |
Valmistajan numero | 123036 12,01-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED TKM-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,01-Xmm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
793,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
661,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
793,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
661,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
466,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
388,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
469,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
391,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC |
varren ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |