TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA 180° 6,2 mm

Tuote nro.: 122793 6,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Malli: 5×D
  • Kärkikulma: 180
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Poran käyttö: kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,2 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 5×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 180 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 43,7 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Poran käyttö kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 53 mm
Kokonaispituus L 91 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122793 6,2
EAN / GTIN 4045197744890

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
85
Teräs < 750 N/mm²
P
75
Teräs < 900 N/mm²
P
60
Teräs < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityishionta 180° porauspohjareikien poraukseen. Alhaiset säteisvoimat myös kaltevien pintojen (15° asti) porauksessa. Lastu-uramuotoilu optimaaliseen lastujen poistoon. 4 ohjausviistettä porauksen vakaannuttamiseksi.

Etu:

Kärkikulma 180° mahdollistaa porauksen ja upotuksen yhdessä työvaiheessa.

Suositus:

TKM-porien 180° prosessivarma käyttö edellyttää:
  • Tasaisia pintoja porattaessa tee ohjausreikä 1×D ohjausporalla nro 122736.
  • Kun porataan kaltevia pintoja enint. 15°: Pienennä syöttönopeutta f 25 %:iin määritetyistä arvoista. Alkureiän porauksen jälkeen voidaan asettaa normaali syöttöarvo.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilattavissa nroilla 122793 + 129100HB.
Malli HE: tilattavissa nroilla 122793 + 129100HE.
180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.
Ei sovi lieriöruuvien upotusten tuottamiseen DIN974-1-standardin mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin