{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4,65 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 5×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 180 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 29 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Poran käyttö | kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122793 4,65 | |
EAN / GTIN | 4062406092191 | |
Valmistajan numero | 122793 4,65 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA 180° 4,65 mm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
125,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
101,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 74 | 74 | 66 |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 6537 | Tehdasnormi |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | h7 | m7 |
Lastu-urien pituus Lc | 36 | 36 | 24 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 29 | 29,1 | 17 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |