{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 16,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 5×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 180 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 66,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Poran käyttö | kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 91 mm | |
Kokonaispituus L | 141 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122793 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197745378 | |
Valmistajan numero | 122793 16,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA 180° 16,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
621,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
351,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
575,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | 5×D | 4×D | 4×D | 6×D | 3×D |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Nimellis-⌀ DC | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Tehdasnormi |
Kärkikulma | 180 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Lastu-urien pituus Lc | 91 | 73 | 73 | 93 | 71 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 66,3 | 48,3 | 48,3 | 68,3 | 46,3 |