{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 5×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 180 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 69 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Poran käyttö | kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 99 mm | |
Kokonaispituus L | 151 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,23 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122793 20 | |
EAN / GTIN | 4045197540805 | |
Valmistajan numero | 122793 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA 180° 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
770,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
690,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
377,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 151 | 129 | 153 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | DIN 6537 |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,23 | 0,23 | 0,3 |
varren ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 |