TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA 180° 10,6 mm

Tuote nro.: 122793 10,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 5×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 10,6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 5×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 180 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 53,1 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Poran käyttö kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 69 mm
Kokonaispituus L 116 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122793 10,6
EAN / GTIN 4062406092245
Valmistajan numero 122793 10,6

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
85
Teräs < 750 N/mm²
P
75
Teräs < 900 N/mm²
P
60
Teräs < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityishionta 180° porauspohjareikien poraukseen. Alhaiset säteisvoimat myös kaltevien pintojen (15° asti) porauksessa. Lastu-uramuotoilu optimaaliseen lastujen poistoon. 4 ohjausviistettä porauksen vakaannuttamiseksi.

Etu:

Kärkikulma 180° mahdollistaa porauksen ja upotuksen yhdessä työvaiheessa.

Suositus:

TKM-porien 180° prosessivarma käyttö edellyttää:
  • Tasaisia pintoja porattaessa tee ohjausreikä 1×D ohjausporalla nro 122736.
  • Kun porataan kaltevia pintoja enint. 15°: Pienennä syöttönopeutta f 25 %:iin määritetyistä arvoista. Alkureiän porauksen jälkeen voidaan asettaa normaali syöttöarvo.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilattavissa nroilla 122793 + 129100HB.
Malli HE: tilattavissa nroilla 122793 + 129100HE.
180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.
Ei sovi lieriöruuvien upotusten tuottamiseen DIN974-1-standardin mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin