{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
⌀-alue | 8,01 mm - 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 61 mm | |
Kokonaispituus L | 103 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122777 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662219 | |
Valmistajan numero | 122777 8,01-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 8,01-X
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
94,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
78,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
278,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
232,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
92,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
77,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
144,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
120,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
141,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue | 8,01 ;10 | 8,01 ;10,00 | 8,01 ;10 | 8,01 ;9 | 8,01 ;9 |
Malli | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D | 4×D |
Värirengas | vihreä | valkoinen | vihreä | pinkki | pinkki |
Kokonaispituus L | 103 | 103 | 103 | 103 | 89 |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Lastu-urien pituus Lc | 61 | 61 | 61 | 61 | 47 |