{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 12,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 57,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 77 mm | |
Kokonaispituus L | 124 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122777 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197833860 | |
Valmistajan numero | 122777 12,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 12,8
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
256,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
259,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
138,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Värirengas | vihreä | vihreä | sininen | pun. | sininen |
Kokonaispituus L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Nimellis-⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
varren ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |