{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 15,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 59,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 83 mm | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122777 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197834003 | |
Valmistajan numero | 122777 15,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 15,8
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
162,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
369,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | vihreä | sininen | vihreä | pun. |
Kokonaispituus L | 133 | 133 | 133 | 133 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | m6 | p6 | h7 |
varren ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |