{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 10,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 55,7 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 71 mm | |
Kokonaispituus L | 118 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,22 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122777 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197833655 | |
Valmistajan numero | 122777 10,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 10,2
pyynnöstä
Varastossa
450 kappaletta varastossa
95,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
200,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 118 | 118 |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Lastu-urien pituus Lc | 71 | 71 |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 55,7 | 55,7 |