HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 3,71-X

Tuote nro.: 122777 3,71-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    69,55 € / kpl
  • alkaen 20 kpl
    57,96 € / kpl
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Steel
⌀-alue 3,71 mm - 4,7 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 36 mm
Kokonaispituus L 74 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122777 3,71-X
EAN / GTIN 4062406662189
Valmistajan numero 122777 3,71-X

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Teräs < 500 N/mm²
P
125
Teräs < 750 N/mm²
P
115
Teräs < 900 N/mm²
P
95
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Steel:
Suorat kärkiterät
ja erityinen uraprofiili huolehtivat tehokkaasta lastujen poistosta. Vankka terän muoto mahdollistaa prosessivarman tehoporauksen. Laajat käyttömahdollisuudet teräsmateriaaleihin hienorakeisen kovametallin ja erittäin kulutuksenkestävän pinnoitteen ansiosta.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Toimitusaika: 10 viikkoa
Vähimmäistilausmäärä: 5 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus ±10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm tai tuumaa): 3,71-X

HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 3,71-X

pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
69,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 20  Kpl
57,96 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
171,12 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
142,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
67,62 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 20  Kpl
56,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
110,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
92,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
86,94 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
72,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Semi-Standard kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
Värirengas vihreä valkoinen vihreä pinkki pinkki
Standardi DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Kärkikulma 140 astetta 135 astetta 140 astetta 140 astetta 140 astetta
Lastuamisstrategia HPC HPC HPC HPC HPC
Lastu-urien pituus Lc 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 24 mm

Samasta sarjasta "Pro Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin