GARANT Master Steel FEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 4,71-X

Tuote nro.: 122725 4,71-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    150,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    125,35 € / kpl
  • Pienin tilausmäärä 3 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
⌀-alue 4,71 mm - 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 3
Kärkikulma 145 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 44 mm
Kokonaispituus L 82 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122725 4,71-X
EAN / GTIN 4062406200961
Valmistajan numero 122725 4,71-X

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

3-teräinen pora, kehitetty erityisesti käytettäväksi erittäin suurilla syöttönopeuksilla. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joilla suuri tehonotto ja vakaat työstöolosuhteet.
  • Erityinen terägeometria ja vakaat lastuamissärmät ja suuri vapaa tila keskellä mahdollistaa erittäin suuret syöttönopeudet.
  • Patentoitu lastunpoistoon optimoitu kärjen muoto pienentää lastuamispainetta ja parantaa lastunmurtoa.
  • 145°:n kärkikulma vähentää purseenmuodostusta läpirei'issä.

Poikittaisterän alan johtava teknologia takaa optimaalisen itsekeskittymisen ja mahdollistaa myös epätasaisten pintojen poraamisen. 3 ohjausviistettä takaa vakaan porausreiän ja reiän tarkan pyöreän muodon.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilataan nrolla 122726.
Malli HE: tilataan nrolla 122725 + 129100HE.
Toimitusaika: 8 viikkoa
Minimitilausmäärä: 3 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus +/- 10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin