{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 4,65 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kärkikulma | 145 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 29,1 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122725 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197822109 | |
Valmistajan numero | 122725 4,65 |