{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 41 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 65 mm | |
Kokonaispituus L | 115 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122501 16 | |
EAN / GTIN | 4045197825261 | |
Valmistajan numero | 122501 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 16
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
93,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
168,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
179,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 65 | 65 | 65 |
varren ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 |