{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 41 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 65 mm | |
Kokonaispituus L | 115 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122380 16 | |
EAN / GTIN | 4045197046147 | |
Valmistajan numero | 122380 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
295,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
202,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
168,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
292,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
93,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
179,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
304,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
87,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Värirengas | sininen | ilman | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä | punainen | punainen | sininen |
Kokonaispituus L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Nimellis-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kärkikulma | 135 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 135 astetta | 135 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |