{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 16,1 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122380 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197262660 | |
Valmistajan numero | 122380 2,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 2,6 mm
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
83,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
77,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
97,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
42,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
83,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Nimellis-⌀ DC | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |