{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 41 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122380 7,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406076757 | |
Valmistajan numero | 122380 7,01-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 7,01-X mm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
146,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
122,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
142,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
118,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
150,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
143,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
119,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
160,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
69,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
57,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8 |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kärkikulma | 135 | 135 | 140 | 135 | 140 | 140 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |