HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 3,6

Tuote nro.: 122501 3,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Steel
Nimellis-⌀ DC 3,6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 14,6 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 20 mm
Kokonaispituus L 62 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,11 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122501 3,6
EAN / GTIN 4045197824257
Valmistajan numero 122501 3,6

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
115
Teräs < 750 N/mm²
P
105
Teräs < 900 N/mm²
P
85
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suorat kärkiterät ja erityinen uraprofiili huolehtivat tehokkaasta lastujen poistosta. Vankka terän muoto mahdollistaa prosessivarman tehoporauksen.
Laajat käyttömahdollisuudet teräsmateriaaleihin hienorakeisen kovametallin ja erittäin kulutuksenkestävän pinnoitteen ansiosta.
Enintään ⌀ 1.9, jossa on 4 pinnan hionta, ⌀ 2, jossa on kartiomainen pintahionta.
Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
Tilaa muoto HB numerolla 122502.
Tilaa muoto HE numerolla 122503.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Pro Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin