HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 15,1

Tuote nro.: 122501 15,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Pro Steel
    Nimellis-⌀ DC 15,1 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6537 K
    Malli 4×D
    Toleranssi, nimellis-⌀ h7
    Terien lkm Z 2
    Kärkikulma 140 astetta
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 42,4 mm
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia HPC
    Semi-Standard kyllä
    Lastu-urien pituus Lc 65 mm
    Kokonaispituus L 115 mm
    varren ⌀ Ds 16 mm
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,26 mm/kierr.
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 122501 15,1
    EAN / GTIN 4045197825223
    Valmistajan numero 122501 15,1

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    115
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    105
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    85
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Suorat kärkiterät ja erityinen uraprofiili huolehtivat tehokkaasta lastujen poistosta. Vankka terän muoto mahdollistaa prosessivarman tehoporauksen.
    Laajat käyttömahdollisuudet teräsmateriaaleihin hienorakeisen kovametallin ja erittäin kulutuksenkestävän pinnoitteen ansiosta.
    Enintään ⌀ 1.9, jossa on 4 pinnan hionta, ⌀ 2, jossa on kartiomainen pintahionta.
    Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

    Ohje:

    Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
    Mallit HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
    Tilaa muoto HB numerolla 122502.
    Tilaa muoto HE numerolla 122503.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Pro Steel" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin