HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 6,8

Tuote nro.: 122501 6,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
342 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Steel
Nimellis-⌀ DC 6,8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 23,8 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 34 mm
Kokonaispituus L 79 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,18 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122501 6,8
EAN / GTIN 4045197824578
Valmistajan numero 122501 6,8

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
115
Teräs < 750 N/mm²
P
105
Teräs < 900 N/mm²
P
85
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suorat kärkiterät ja erityinen uraprofiili huolehtivat tehokkaasta lastujen poistosta. Vankka terän muoto mahdollistaa prosessivarman tehoporauksen.
Laajat käyttömahdollisuudet teräsmateriaaleihin hienorakeisen kovametallin ja erittäin kulutuksenkestävän pinnoitteen ansiosta.
Enintään ⌀ 1.9, jossa on 4 pinnan hionta, ⌀ 2, jossa on kartiomainen pintahionta.
Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
Tilaa muoto HB numerolla 122502.
Tilaa muoto HE numerolla 122503.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm tai tuumaa): 6,8

HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 6,8

pyynnöstä
Varastossa
342 kappaletta varastossa
32,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
41,86 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
71,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
109,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
59,11 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
105,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
330 kappaletta varastossa
51,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
730 kappaletta varastossa
63,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
112,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
30,82 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Malli 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Kokonaispituus L 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm
Sisäjäähdytys ei ei kyllä, 25 baaria kyllä, 25 baaria ei kyllä, 25 baaria kyllä, 25 baaria ei kyllä, 25 baaria ei
Nimellis-⌀ DC 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6
Lastuava aine TKM TKM TKM TKM TKM TKM TKM TKM TKM TKM
suositeltu suurin poraussyvyys L2 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin