{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
⌀-alue | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122416 8,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077075 | |
Valmistajan numero | 122416 8,06-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
97,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
81,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
€ 88,80
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
€ 74,00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
€ 67,68
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
€ 56,40
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiN |
Kokonaispituus L | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Sisäjäähdytys | ei | nee | nee |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Lastuava aine | TKM | VHM | VHM |
Kärkikulma | 135 astetta | 140 graden | 140 graden |