{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 10,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 38,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 55 mm | |
Kokonaispituus L | 102 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122416 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197790798 | |
Valmistajan numero | 122416 10,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 10,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
95,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
103,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
Sarja | Master Steel | Pro Steel | Diabolo |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |