{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 0,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / 0,004 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 6,3 mm | |
Varsi | Lieriövarsi, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 7 mm | |
Kokonaispituus L | 38 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 121220 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197264237 | |
Valmistajan numero | 121220 0,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-HPC-mikropora, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 0,5mm
pyynnöstä
Varastossa
694 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
7,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
8,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 38 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Varsi | Lieriövarsi, h6 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 |
Varren toleranssi | h6 | h7 | h7 | h7 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / 0,004 | h7 | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 7 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | 0,01 mm/kierr. | 0,01 mm/kierr. | 0,01 mm/kierr. |