{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 0,6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / 0,004 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 6,1 mm | |
Varsi | Lieriövarsi, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 7 mm | |
Kokonaispituus L | 38 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 121220 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197264275 | |
Valmistajan numero | 121220 0,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-HPC-mikropora, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 0,6mm
pyynnöstä
Varastossa
371 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
7,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
8,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiN | TiAlN |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Varren toleranssi | h6 | h7 | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 7 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | 0,01 mm/kierr. | 0,01 mm/kierr. | 0,01 mm/kierr. |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 6,1 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |