TKM-HPC-mikropora, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 0,4-Xmm

Tuote nro.: 121220 0,4-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    60,72 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    50,60 € / kpl
  • Pienin tilausmäärä 15 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC +0,004 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / 0,004
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀-alue 0,4 mm - 0,49 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / 0,004
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 130 astetta
Varsi Lieriövarsi, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 7 mm
Kokonaispituus L 38 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 121220 0,4-X
EAN / GTIN 4062406228774
Valmistajan numero 121220 0,4-X

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
70
Teräs < 900 N/mm²
P
70
Teräs < 1100 N/mm²
P
55
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
Teräs < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas pienoispora erikoispitkällä teräosalla.
Kiinnitysvarren ⌀ 3 mm h6.
Hyvä pyörintätarkkuus ja tarkkuushionta HPC-käyttöön teräksen työstössä.
Toleranssi: Koko: nimellis-⌀ + 0,004 mm.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Toimitusaika: 8 työviikkoa.
Minimitilausmäärä: 15 kpl.
Asiakaskohtainen mittatilaustyö:
Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista.
Pidätämme oikeuden enintään 3 kappaleen liikatoimitukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin