{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 1,9 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / 0,004 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 9,2 mm | |
Varsi | Lieriövarsi, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 12 mm | |
Kokonaispituus L | 38 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 121220 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197353238 | |
Valmistajan numero | 121220 1,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-HPC-mikropora 1,9 mm
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
38,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | vihreä | punainen |
Kokonaispituus L | 38 | 50 | 55 |
Nimellis-⌀ DC | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Lastu-urien pituus Lc | 12 | 11,5 | 14 |