{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 0,5 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6539 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 2,3 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 3 mm | |
Kokonaispituus L | 20 mm | |
varren ⌀ Ds | 0,5 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122160 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040084 | |
Valmistajan numero | 122160 0,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-kierukkapora, erikoislyhyt 0,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
8,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
552 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
7,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 20 | 38 | 20 | 20 |
Varren toleranssi | h7 | h6 | h7 | h7 |
Kärkikulma | 118 | 130 | 118 | 118 |
Lastu-urien pituus Lc | 3 | 7 | 3 | 3 |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 2,3 | 6,3 | 2,3 | 2,3 |