{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 19 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 341 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 16-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 142,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 171 mm | |
Kokonaispituus L | 269 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116700 19 | |
EAN / GTIN | 4045197034366 | |
Valmistajan numero | 116700 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 19mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
88,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
572 kappaletta varastossa
38,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
58,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
33,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
44,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 171 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 64 mm | 135 mm |