{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 22 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 341 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 16-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 158 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 191 mm | |
Kokonaispituus L | 289 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116700 22 | |
EAN / GTIN | 4045197034427 | |
Valmistajan numero | 116700 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora, pitkä HSS N 22 mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
560 kappaletta varastossa
45,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
77,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
158,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
183,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
156,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Standardi | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Tehdasnormi | DIN 343 |
tyyppi | N | N | N | INOX | H | N |
Morsekartio MK koko | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 158 | 117 | 117 | 117 | 57 | 117 |