• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 19,5mm

Tuote nro.: 116700 19,5
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 341
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 19,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 341
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 16-30 astetta
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 147,8 mm
Lastu-urien pituus Lc 177 mm
Kokonaispituus L 275 mm
Morsekartio MK koko 2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116700 19,5
EAN / GTIN 4045197034373
Valmistajan numero 116700 19,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kierukkaosan pituus on poraholkin korkeuden verran standardiin DIN 345 verrattuna pidempi. Silloin todellinen poraussyvyys ei pienene. Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta parempi lastunpoisto.
Teräväkärkinen muoto A.

Etu:

Poraukseen poraholkkien avulla työkalujen valmistuksessa ja koneenrakennuksessa sekä sarjatuotannossa. Erityisen tärkeää porattaessa epätasaisilla, viistoilla tai kaarevilla pinnoilla.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin