{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 15 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 341 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 16-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 124,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 147 mm | |
Kokonaispituus L | 245 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116700 15 | |
EAN / GTIN | 4045197034281 | |
Valmistajan numero | 116700 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora, pitkä HSS N 15 mm
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
63,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
353 kappaletta varastossa
25,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
182 kappaletta varastossa
42,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 245 | 212 | 212 |
Standardi | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 |
Morsekartio MK koko | 2 | 2 | 2 |
Lastu-urien pituus Lc | 147 | 114 | 114 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 124,5 | 91,5 | 91,5 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |