{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 62,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,3 mm | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114580 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197855657 | |
Valmistajan numero | 114580 8,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporat, HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,3mm
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
33,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
27,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
348 kappaletta varastossa
2,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
3,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
463 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
513 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
8,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
967 kappaletta varastossa
5,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
varren ⌀ Ds | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm |