{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 37,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,8 mm | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114580 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197855206 | |
Valmistajan numero | 114580 3,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporat, HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,8mm
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 992 kappaletta varastossa
0,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
590 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 203 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 523 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 112 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN | pinnoittamaton |
Nimellis-⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
varren ⌀ Ds | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |