{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 63 mm | |
Kokonaispituus L | 101 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,4 mm | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114580 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197855466 | |
Valmistajan numero | 114580 6,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporat, HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,4mm
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
15,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 311 kappaletta varastossa
1,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
456 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 006 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
6,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 487 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 949 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | vihreä | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
varren ⌀ Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm |