{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 6 mm - 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 41 | |
Teräsarjan porrastus | 0,1 mm | |
sis. kotelon | kyllä | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115450 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197875556 | |
Valmistajan numero | 115450 6-10 |