Kierukkapora HSS-Co8 5,4 mm

Tuote nro.: 114550 5,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,05 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,21 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 338
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135
  • Nousukulma: 35

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 5,4 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine HSS Co 8
    Standardi DIN 338
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 135 astetta
    Nousukulma 35 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 48,9 mm
    Lastu-urien pituus Lc 57 mm
    Kokonaispituus L 93 mm
    varren ⌀ Ds 5,4 mm
    Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,04 mm/kierr.
    Värirengas sininen
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 114550 5,4
    EAN / GTIN 4045197021038
    Valmistajan numero 114550 5,4

    Käyttötaulukko

    Teräs < 750 N/mm²
    P
    37
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    31
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin hyvä lämmönkestävyys, lujan sydänosan ansiosta erittäin kestävä.
    Teräväkärkinen muoto C.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin