Kierukkapora HSS-Co8 4,1 mm

Tuote nro.: 114550 4,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,28 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,57 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
543 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 338
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135
  • Nousukulma: 35

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 4,1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi DIN 338
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 135 astetta
Nousukulma 35 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 36,9 mm
Lastu-urien pituus Lc 43 mm
Kokonaispituus L 75 mm
varren ⌀ Ds 4,1 mm
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114550 4,1
EAN / GTIN 4045197020901
Valmistajan numero 114550 4,1

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
37
Teräs < 900 N/mm²
P
31
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä lämmönkestävyys, lujan sydänosan ansiosta erittäin kestävä.
Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin